オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 資格試験テキスト
オーム社の 工学/技術/環境
冷凍試験2種・3種法令受験攻略テキスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646624
品番
9784274217654
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
「冷凍機械」の「法令」科目のみを扱った参考書。科目免除対象者だけでなく、一般受験者の「法令」用のテキストとしても利用可能。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
218
著者名
オ-ム社
初版年月
2015/06