マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41647078 品番9753-18SB
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。
圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。
持ちやすく軽いので、快適に使えます。
材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。
最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。

全長(mm)200 用途エンドスリーブ用。 質量(g)478 段数(圧着)1 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)クロムメッキ アズワン品番65-0302-94 クリンピング能力(mm2)0.14-16 クリンピング能力(AWG)26-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする