内容量1セット
セット内容圧着グリッププライヤー(9700-215A)、メス型接続端子6.3×0.8mm(4.0-6.0・1.5-2.5・0.5-1mm2)×各25個、丸型ソケットΦ4mm(0.5-1.0mm2)×25個、配線ターミナルリング型Φ4mm(0.5-1.0・1.5-2.5mm2)×各25個、配線ターミナルリング型Φ5mm(1.5-2.5・4.0-6.0mm2)×各25個、配線ターミナルリング型Φ6mm(4.0-6.0mm2)×25個、バットコネクター絶縁赤(0.5-1.0mm2)×25個、バットコネクター絶縁青(1.5-2.5mm2)×25個、丸型ピンプラグΦ4mm(0.5-1.0mm2)×25個、ケース(9790-00LE)
注文コード41647096
品番9790-00