※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41647173
品番
10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4.4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
7
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.5
寸法Z1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
20
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41647173
10×25
41537246
10×25
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました