※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41647331
品番
3×20
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目