※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41648144
品番
10×55
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
55
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目