※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41648591
品番
8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41648591
8×20
41533116
8×20
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました