※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41648932
品番
4×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。