※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41649964
品番
6×10
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
色
黒
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
12.8
ねじ山種類
メートル並目