不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
ダブルスライドラック DS9090
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41650359
品番
86030
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
固定棚:2枚、可動棚:10枚、上下連結可能(連結金具付)
材質
プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
24
色
ナチュラル
穴数
奥棚:7(間隔3cm)・スライド棚:19(間隔3cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×290×890
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
奥:415×115×415、スライド部:245×125×800
棚板耐荷重(kg)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません