不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
ディスプレイラック 4マス DP8085
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41650404
品番
86034
参考基準価格(税別)
¥14,375
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
上下連結可能(連結金具付)
材質
プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
23
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(全体)30、(上部)20
板厚(mm)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×465×850
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1マス)370×380×350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません