不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
フリーボックス FBC960
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41650508
品番
86008
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×295×890
質量(kg)
9
材質
プリント紙化粧繊維板
棚板耐荷重(kg)
5
色
ダークブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません