曜日別特売
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587

86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587
86012 マルチユースラック FBC-9060 不二貿易 41650587

マルチユースラック FBC-9060

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ブラウン注文コード41650587品番86012
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×168×890質量(kg)8材質プリント紙化粧繊維板ブラウン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41650587
2021-12-19
用途: 文庫本の整理
金融・保険業

組み立ては手間いらず 奥行きが文庫本サイズで自由に設置できました
下段が床から少し高いのも良い具合です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする