不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
レガール ディスプレイラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ダークブラウン
注文コード
41650693
品番
86044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,375
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2個口商品
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
23
色
ダークブラウン
呼び幅(mm)
800
天板耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×370×345
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません