不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
レガール ディスプレイラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41650718
品番
86048
参考基準価格(税別)
¥20,125
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
2個口商品
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
33
色
ナチュラル
呼び幅(mm)
1200
耐荷重(kg)
(全体)40、(棚板)5
天板厚さ(mm)
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1190×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×340
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません