曜日別特売
97551 多目的棚 不二貿易 41650894

97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894
97551 多目的棚 不二貿易 41650894

多目的棚

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
ナチュラル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×1800
内容量1台注文コード41650894品番97551
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)31ナチュラル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×1800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41650885
2022-10-23
用途: 書籍の収納
その他業種

実物はブラウンというよりブラック。
端々の塗装(紙を表面に貼り付けて色を付けている)は剥げているところが何ヶ所もあった。同シリーズサイズ違い含めて3個購入したがどれも同じような状態。使用には問題なさそうなので組み立てたが、接着剤が溝にはみ出していることで背板がちゃんと嵌らないところがあった。返品不可なので覚悟して購入することをおすすめします。

対象商品 : 41650858
2020-05-24
用途: 事務所の整理棚
サービス業

とてもしっかりした作りでよかったです。
組み立てやすかったです

1が参考にしています
対象商品 : 41650858
2020-05-27
用途: 帳簿資料棚に
その他業種

ネジがしまりにくくかなり力がいった
もうすこし簡単なくみたてだとたすかる
また背板がうすくすこし心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする