※使用例

35型ワイド液晶ディスプレイ Z35bmiphz (VA/非光沢/2560x1080/21:9/300cd/4ms/HDMI・DisplayPort/デジタル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41651515 品番Z35bmiphz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、ケーブル類のオプション販売はございません。

規格UWFHD 表面処理非光沢 接続方式DisplayPort・HDMI 解像度2560×1080 保証期間3年間、パネル、バックライトは1年間 走査周波数(水平)HDMI:30〜140kHz、DisplayPort:66〜166kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24〜60Hz、DIsplayPort:30〜144Hz アスペクト比21:9 モニターサイズ35型ワイド パネル駆動方式VA VESA対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする