※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41651592
品番
12×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.3
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
9.15
寸法W(mm)
1.8
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
7.44
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
26.88
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41651592
12×20
41537824
12×20
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました