※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41651617
品番
12×30
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.3
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
9.15
寸法W(mm)
1.8
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
7.44
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
26.88
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目