※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41651757
品番
16×50
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
50
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
4.8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.43
寸法W(mm)
2.2
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
44
寸法K(mm)
8.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
33.6
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目