曜日別特売
12×35 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41651845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×35 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41651845
12×35 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41651845

六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(80個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)35
35
40
8
10
50
12
45
15
16
20
25
30
55
65
70
75
85
90
95
60
80
100
ねじピッチ1.75
内容量1箱(80個)注文コード41651845品番12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM12長さ(mm)35材質/仕上SCM435ねじピッチ1.75寸法t(mm)4.3寸法r(mm)0.6寸法S(mm)8表面処理3価ホワイト寸法e(mm)9.15寸法W(mm)1.8頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)36寸法K(mm)7.44穴の形状六角穴寸法dk(mm)26.88寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4165184512×354153769312×3512×35 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト) 大阪魂 41537693六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする