曜日別特売
H5601-01-222-L452 【オーダー】ケアハンドル 抗ウィルス H5601 UNION(ユニオン) 41652250

H5601-01-222-L452 【オーダー】ケアハンドル 抗ウィルス H5601 UNION(ユニオン) 41652250
H5601-01-222-L452 【オーダー】ケアハンドル 抗ウィルス H5601 UNION(ユニオン) 41652250

【オーダー】ケアハンドル 抗ウィルス H5601

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
41652250
品番
H5601-01-222-L452
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
内外1組
材質/仕上
ステンレス ユニフォート/マットブラック
機能
抗ウィルス性、抗菌性、防静電
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする