ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ113
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
Q1:1、Q2:0.75
注文コード
41652915
品番
113-2
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
Q1:1、Q2:0.75
保持力(kN)
R1:1.2、R2:1
ボルト径
M6
ピッチ(mm)
1
長さ(mm)
50.5
全長×全高(mm)
184×90
質量(kg)
0.27
RoHS指令(10物質対応)
対応