ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
角度調整クランピングボルト912
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653204
品番
912-5
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
傾斜面でも確実にクランプします。
ボルト径
M12×1.75
適合機種
111-5・112-5・113-5・133-5・211-5・212-5・213-5
材質
SM490
質量(g)
240
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応