ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 横押し型
トグルサイドクランプ512
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SM490
ボルト径
M6
締付力(kN)
1.5
注文コード
41654568
品番
512-2
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・ボルト径・締付力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SM490
長さ(mm)
50.5
質量(kg)
0.27
ピッチ(mm)
1
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
1.7
締付力(kN)
1.5
全長×全高(mm)
86×114