画像準備中

トグルサイドクランプ512

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SM490 ボルト径M10 締付力(kN)3.5 注文コード41654586 品番512-5
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質・ボルト径・締付力など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品クランピングスクリュー 材質SM490 長さ(mm)87 質量(kg)0.96 ピッチ(mm)1.5 表面処理亜鉛メッキ ボルト径M10 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)3.7 締付力(kN)3.5 全長×全高(mm)155×178.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする