曜日別特売

プラクランプセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)1.7
ボルト径M10-M8(プラクランプ側)
内容量1個注文コード41655828品番PCS0010
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。
使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。
鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。
錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。
ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。
軟材質・仕上品のクランプに便利です。
三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。
落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。
放電加工機用クランプとしても使用可能。
加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。
彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。
強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。
アルマイト処理済で防錆しています。
機能性を充分考慮した斬新なデザインです。

質量(kg)
1.7
ボルト径
M10-M8(プラクランプ側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする