ネオグリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)0.15、【ハンド】2.3
内容量1個注文コード41656099品番5AUNE-75-HCK80
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ロボットハンドメーカー4社に対応しています。
可搬重量4種(7kg,12kg,20kg,25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります)
高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。
ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。
本製品とロボット搬送対応ネオグリップを使用することで、ロボットでのネオグリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。

質量(kg)
0.15、【ハンド】2.3
ハンドル
HHC-80AS
付属品
爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は、株式会社ナベヤの製品であり、ZiMMER(鍋屋バイテック)様・SCHUNK様・近藤製作所様とは関係ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする