ナベヤ
ナベヤの スパナ/レンチ
ナベヤの スパナ
ナベヤの ピンスパナ
調整スパナピンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41656117
品番
785S-8-100
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
交換式焼入ピンが5サイズ×2セット付です。
亜鉛メッキ。
寸法(mm)
【ボックス】165×87×36
質量(g)
335
商品構成
セット品
ピン径(Φmm)
1.5・2・2.5・3・4
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き
8-100