A-R630MK2-S ブリメインアンプ TEAC 41657106

 

A-R630MK2-S ブリメインアンプ TEAC 41657106 A-R630MK2-S ブリメインアンプ TEAC 41657106 A-R630MK2-S ブリメインアンプ TEAC 41657106

ブリメインアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41657106 品番A-R630MK2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

豊富な入力端子を装備したシンプルで汎用性の高いステレオプリメインアンプ。
差動入力ディスクリートアンプを採用。ベーシックでありながら駆動力のあるプリメインアンプ。
プリメインアンプとしてはもちろん、マイクミキシング機能を使ったカラオケの練習など、様々な用途にお使いいただけます。

消費電力(W)200(待機電力0.5) 電源AC100V、50/60Hz 付属品リモコン(UR-1314)×1、リモコン用乾電池(単4形)×2、取扱説明書(保証書付)×1 仕様(プリアンプ部)入力感度/インピーダンス:PHONO:2.8mV/47kΩ、ライン:180mV/47kΩ、出力レベル/インピーダンス:CD-R/TAPE 150mV/3.3kΩ 質量(kg)8.1 定格出力(W)(パワーアンプ部)90W+90W(1kHz、4Ω、歪率 0.5%)、60W+60W(1kHz、8Ω、歪率 0.5%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×142(突起部を含む) S/N比(入力ショート)PHONO:65dB、ライン:90dB 接続端子【入力】ライン:RCA×6系統、PHONO:RCA×1系統、マイク:6.3mmモノラル標準ジャック×1、【出力】ライン:RCA×2系統、ヘッドホン:6.3mmステレオ標準ジャック×1、スピーカー:2系統(バナナプラグ対応)、【電源アウトレット】2系統(連動)/合計容量100W 動作温度(℃)(保証)5〜35 出力端子(パワーアンプ部)スピーカーA or B:負荷4〜16Ω、スピーカーA + B:負荷8〜16Ω 特性周波数特性:10Hz〜65kHz、PHONO:20Hz〜20000Hz +/-1dB(RIAA)、ライン:5Hz〜80000Hz(ソースダイレクト、1W)、トーンコントロール:BASS:+/-10dB(100Hz)、TREBLE:+/-10dB(10kHz)、ミューティング:-20dB
注意
※ライン端子:AUX1、AUX2、TAPE1/CD-R、TUNER、TAPE2、CDとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする