ラボダンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41657989 品番20015955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミニマムデザインの試験管用シェーカー。タッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)で始動。
ラボ用に最適なスマートデザイン。
直径30mmまでの試験管やその他遠心管、エッペンドルフ管用。
回転数は2800rpmで固定タイプ。
耐薬品性を向上。

材質タッチ部/TPU(ポリウレタン樹脂)、ボディ部/PP(ポリプロピレン)、底部/亜鉛コーティング 寸法(mm)Φ100×70 質量(kg)0.55 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定) 電源AC100V 50/60Hz 保護等級IP40(DIN EN 60529) モーター出力(W)0.8 許容周囲温度(℃)5〜40 アズワン品番2-7315-01 モーター入力(W)1.2 軌道直径(mm)4.5 許容湿度(%)(周囲)80 揺動形態ロータリー 許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41657989 20015955 21197936 ラボダンサー 小型ミキサー IKA 小型ミキサー IKA 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする