Caplet2 キャプレット2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41661919 品番 A105C-G
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ぺんてるの海外モデルの筆記具、ポップなカラーが可愛いキャップ式の0.5mmシャープペンシル

材質PC、ABS 全長(mm)145 方式ノック式 芯径(mm)0.5 色(本体)イエロー 太さ(mm)13
注意
※ノック部には消しゴムは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする