フジスコ
フジスコの シュガー/ミルク/シロップ
フジスコの 割材/シロップ
氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1800mL)
注文コード
41662025
品番
イチゴ(無果汁)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,186
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)
1800
種類
イチゴ(無果汁)
容器
紙パック
名称
清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法
高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数
1
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、着色料(赤2、赤102)、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)
栄養成分
(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)