氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1800mL) 注文コード 41662059 品番 ミゾレ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。

容量(mL)1800 種類ミゾレ 容器紙パック 名称清涼飲料水(5倍希釈用) 保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。 本数1 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸) 栄養成分(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする