業務用バタークッキー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(56袋×118g) 注文コード41662278 品番118gx56袋入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

サクッと香り豊かなバタークッキー
バター3%使用の香り豊かなバタークッキーです。そのまま食べてもおいしく、様々なデコレーションもお楽しみいただけます。

原材料小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、バター、植物油脂、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料 アレルギー<特定原材料等28品目中>乳、小麦、大豆 栄養成分1袋(118g)当りエネルギー605kcal、たんぱく質8.0g、脂質29.9g、-飽和脂肪酸14.2g、淡水化物73.3g、-糖質74.7g、-食物繊維2.6g、食塩相当量0.2g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする