パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 研削
パオックの 精密グラインダー
電池式ペンマーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41662916
品番
CVP-02
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。
電源(V)
単4形乾電池×2(別売)
用途
ガラス・プラスチック・アルミ・石・木などへのマーキングに。
セット内容
インターナル
粒度
#140
寸法(Φmm)
1.2
先端形状
球
回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000〜16000