SSPOWER
SSPOWERの トルクレンチ/トルクドライバー
SSPOWERの トルクレンチ
SSPOWERの プレセット形
トルクレンチ 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41664045
品番
TW-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
トルク調整範囲(N・m)
21〜105
精度(%)
±4
用途
ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
機能
時計回り(締付方向)
ギア数
24
注意
※逆回りはトルク機能はありません。※トルク精度は、42〜105N・mの範囲内です。