SSPOWER
SSPOWERの トルクレンチ/トルクドライバー
SSPOWERの トルクレンチ
SSPOWERの プレセット形
トルクレンチ 角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41664054
品番
TW-210
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
トルク調整範囲(N・m)
28〜210
精度(%)
±4
用途
ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。
セット内容
薄口ディープソケット21mm(ミリ/インチ兼用)エクステンションバー125mm
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
機能
時計回り(締付方向)
ギア数
24
注意
※逆回りはトルク機能はありません。※トルク精度は、42〜210N・mの範囲内です。