Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
給気グリル(天井取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
41664484
品番
FY-GPP024-W
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
工事説明書
色
ホワイト
方式
金具挟み込み
適合パイプ径(Φmm)
50
取付穴径(Φmm)
110〜120(リングプレート使用時:120)
取付可能天井厚(mm)
6〜30