LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.8 光源色電球色 注文コード41664500 品番EL-C1010AL/W AHN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格消費電力・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

防雨型器具

用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100〜242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 定格消費電力(W)100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.8 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)910 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする