3/22より値下げ!現場を応援
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4
光源色
昼白色
注文コード
41664518
品番
EL-C1510AN/W AHN
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
防雨型器具
用途
天井直付専用器具
質量(kg)
約1.8
電圧(V)
100〜242
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×115
定格消費電力(W)
100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
1630
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可