※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41666974
品番
6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
約10
寸法T(mm)
約0.8
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666974
6×15
41477545
6×15
NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました