カルトナージュ用弾力綿

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード41667587 品番P4-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊ファイバー使用のフェザータイプ綿で弾力が強く、カルトナージュのフタに最適。通常のキルトにも使用できます。

材質ポリエステル100% 厚さ(mm)14 長さ(m)5 幅(cm)125 目付(g/m2)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41667562
2021-02-04
用途:
カルトナージュ創作に
製造業

他店から購入していた品物とは違い、弾力性に優れて張りもあり綺麗に仕上げる事が出来ました。これからはMonotaROで購入します。大変満足しています。

対象商品:
41667562
2020-09-15
用途:
スピーカーエンクロージャの吸音材
株式会社電示研究所 様 (製造業)

スピーカーの吸音材として販売されているポリエステルわたは高価です。本品はそれらに比べると驚くほど安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする