日本バイリーン
日本バイリーンの 裁縫用資材
日本バイリーンの 芯材
日本バイリーンの 接着芯
キルト綿 厚さ薄手 接着無し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41667702
品番
GN-9000R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
生地によくなじみ針通しがよいので、ミシンをかけてもずれにくいキルト綿です。
また薄くて吸い付きが良いのでピースをレイアウトしてそのまま持ち運びもできます。
幅(cm)
92
長さ(m)
20
厚さ(mm)
2
材質
ポリエステル100%
タイプ
接着なし