キルト綿 厚さ薄手 片面接着

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード41667745 品番CN8000-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片面に接着樹脂がついていることによって、しつけの手間が省けます。
ミシン・ハンドキルトどちらでもお使いいただけます。
カードケースやお財布等の小物作りにも便利です。
洋服、和服の中綿としてもお使いいただけます。

材質ポリエステル100% 厚さ(mm)約4mm(毛足含めて4mm・毛足含まない場合は約2mm) 長さ(m)2 幅(cm)92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41667745
2023-08-05
用途:
一番は小物制作時、布地をしっかりさせるとき

思っていた厚さで、糊の接着感も思っていた通りでした。

対象商品:
41667745
2022-12-22
用途:
ベビースタイ
ウメヤス建築 様

ベビースタイを作る為に購入しました。
表裏ダブルガーゼで挟み込んで作りましたが 
ふわふわの仕上がりで 素敵に可愛くできました。
また購入させていただきます♪

対象商品:
41667745
2022-03-13
用途:
着物リメイク
その他業種

片側だけ接着剤に惹かれて買いました。これから作業に入りますが、使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする