ワンタックパンツ WA323

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41669076 品番 WA323
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。

ミントグリーン 種別ワンタックパンツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)120 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック 股下(cm)74 生地サマーツイル 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする