ワンタックカーゴパンツ WA325

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41669855 品番 WA325
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。

エクルマスタード 種別ワンタックカーゴパンツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)91 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット/金属、ボタン/プラスチック 股下(cm)76 生地サマーツイル 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする