※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41672574
品番
10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)5
寸法S(mm)
(最小)8.025
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法B(mm)
(最小)3.7
寸法D1(mm)
(最大)17.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
16
使用座金
ばね座金2号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41672574
10×35
41483967
10×35
WAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました