※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケット Sタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41672757
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(最小)5.02
材質/仕上
SCM435
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
(最大)11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
使用座金
ばね座金2号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41672757
6×12
41483005
6×12
WAソケット Sタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(8個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました