※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×28 WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41674726 6×28 WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41674726

WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) ねじの呼びM6 注文コード41674726 品番6×28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)28 材質/仕上SCM435 寸法t(mm)(最大)3 寸法S(mm)(最小)5.02 表面処理ユニクロ 寸法D1(mm)12.5 寸法K(mm)6 寸法dk(mm)10 使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41674726 6×28 41481483 6×28 WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 1パック(5個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする